SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18053 EXW-P-C NANO 2,5/ 12 1500 / PB - OVA18053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 1500 W
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
EAN
3606480698583
Artikelnummer
SNROVA18053
Herstellernummer
OVA18053
Hersteller
SNR
Leistung:
1500 W
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
500 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
1100 mm


