SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18049 EXW-P-C NANO 2,5/4 1500/1PB - OVA18049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 1500 W
Leuchtmittel - sonstige
Nennbetriebsdauer - 1...2 h
Schutzart (IP) - IP20
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Packung
1 ST
EAN
3606480698545
Artikelnummer
SNROVA18049
Herstellernummer
OVA18049
Hersteller
SNR
Leistung:
1500 W
Leuchtmittel:
sonstige
Nennbetriebsdauer:
1...2 h
Schutzart (IP):
IP20
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
230...230 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
230 mm
Freistehend:
ja
Breite:
500 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
1100 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


