Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18048 EXW-P-C NANO 2,5/2 1500/1PB - OVA18048

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18048 EXW-P-C NANO 2,5/2 1500/1PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 1500 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480698538

Artikelnummer

SNROVA18048

Herstellernummer

OVA18048

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

1500 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Nennbetriebsdauer:

1...2 h

Freistehend:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

230 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

1100 mm

12 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione). Potenza max: 1500 W/1h. Modulo di corrente MLD32 incluso. Batterie incluse e inserite nel cabinet. Moduli MMO, MSWC - IN/OUT, MCC inclusi. N°circuiti di uscita: 2. N° apparecchi (max): 40.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie