Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18046 EXW-P-C PICO 2,5/4 500/1PB - OVA18046

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18046 EXW-P-C PICO 2,5/4 500/1PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 500 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennbetriebsdauer - 1...2 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480698514

Artikelnummer

SNROVA18046

Herstellernummer

OVA18046

Hersteller

SNR

Leistung:

500 W

Leuchtmittel:

sonstige

Nennbetriebsdauer:

1...2 h

Schutzart (IP):

IP20

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

230...230 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

230 mm

Freistehend:

ja

Breite:

350 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Höhe:

630 mm

6 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione). Potenza max: 500 W/1h. Modulo di corrente MLD32 incluso. Batterie incluse e inserite nel cabinet. Moduli MMO, MSWC - IN/OUT, MCC inclusi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie