Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18045 EXW-P-C PICO 2,5/2 500/1PB - OVA18045

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18045 EXW-P-C PICO  2,5/2 500/1PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 500 W

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

EAN

3606480698507

Artikelnummer

SNROVA18045

Herstellernummer

OVA18045

Hersteller

SNR

Leistung:

500 W

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

350 mm

Breite:

230 mm

Höhe:

630 mm

Caratteristiche tecniche: 6 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione). Potenza max: 500 W/1h. Modulo di corrente MLD32 incluso. Batterie incluse e inserite nel cabinet. Moduli MMO, MSWC - IN/OUT, MCC inclusi. N°circuiti di uscita: 2. N° apparecchi (max.): 40.