Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNTSXTB02030H NTS TB VITE 2PTI 5MM PITCH POWERSUPPLY - NTSXTB02030H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486878378

Artikelnummer

SNRNTSXTB02030H

Herstellernummer

NTSXTB02030H

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questa morsettiera a vite fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. È una morsettiera a vite con coperchio in plastica da utilizzare sui moduli di alimentazione. Ha 2 punti di connessione, un passo di 5 mm e gestisce la tensione CC. Questa morsettiera rimovibile consente di scollegare il cablaggio in modo rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di fermo del sistema durante la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e si avvale di un rivestimento protettivo. È compatibile con i moduli di alimentazione del bus e di campo. Viene venduto singolarmente per confezione. Si collega alla parte frontale del modulo di alimentazione. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie