Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNTSPFD1002HK NTS PS FIELD 24V DC HARD KIT - NTSPFD1002HK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 24...24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom DC - 10.5 A

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Ausgangsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

546 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486878163

Artikelnummer

SNRNTSPFD1002HK

Herstellernummer

NTSPFD1002HK

Hersteller

SNR

Eingangsspannung DC:

24...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom DC:

10.5 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung DC:

24...24 V

Max. Eingangsstrom DC:

10.5 A

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

15 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

80 mm

Questo kit di alimentazione fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di alimentazione. La sua tensione di alimentazione nominale è 24 VCC e distribuisce 10,5 A per l'alimentazione di campo (moduli di interfaccia di rete e moduli ) e dispone di una disgiunzione automatica. Distribuisce l'alimentazione di campo in un gruppo di moduli. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e viene applicato un rivestimento protettivo ai componenti elettronici e alle schede circuitali. Misura 116 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 88 mm di profondità e pesa 0,078 kg. È compatibile con i moduli I/O e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie