SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVR20 2 LONGH. STAN. H2000 - NSYVR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150638204
Artikelnummer
SNRNSYVR20
Herstellernummer
NSYVR20
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montageschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


