SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTTG60 2 GUIDE SCORREVOLI P600 - NSYTTG60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 13 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480068188
Artikelnummer
SNRNSYTTG60
Herstellernummer
NSYTTG60
Hersteller
SNR
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
565 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Farbe:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


