SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTTG50 2 GUIDE SCORREVOLI P500 - NSYTTG50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 13 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480068171
Artikelnummer
SNRNSYTTG50
Herstellernummer
NSYTTG50
Hersteller
SNR
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
465 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Farbe:
grau
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


