Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTTG40 2 GUIDE SCORREVOLI P400 - NSYTTG40

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTTG40 2 GUIDE SCORREVOLI P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Teleskopschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Breite - 13 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480068164

Artikelnummer

SNRNSYTTG40

Herstellernummer

NSYTTG40

Hersteller

SNR

Ausführung:

Teleskopschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

13 mm

Höhe:

27.5 mm

Tiefe:

365 mm

Max. Belastbarkeit:

25 kg

Farbe:

sonstige

Si tratta di una guida telescopica in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 guide telescopiche. La profondità del prodotto è di 400 mm. Il carico permanente ammissibile è di 25 kg equamente distribuito. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie