Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTSA2422SE PIASTRA PASSACAVI 22 FORI - NSYTSA2422SE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTSA2422SE PIASTRA PASSACAVI 22 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480168222

Artikelnummer

SNRNSYTSA2422SE

Herstellernummer

NSYTSA2422SE

Hersteller

SNR

Piastra passacavi 22 fori. gamma: Spacial - tipo di prodotto o componente: piastra ingresso rapido - categoria accessori: accessori gestione cavo - applicazione: Multifunzione - compatibilità gamma: Spacial Spacial CRN cassetta compatta, Spacial Spacial S3D cassetta compatta, Thalassa Thalassa PHD contenitore adatto, Thalassa Thalassa PLA contenitore adatto, Thalassa Thalassa PLS insulating modular box - composizione dispositivo: 1 elementi di fissaggio, 1 piastra - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esternoAmpia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150).. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni.. Benefici: - Fissaggio a palo.. Applicazioni: Adatto per installzioni in luoghi privati come ad esempio:, Edifici..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie