Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42STAR LAMA PER MORS VITE, 2PT,4MMQ, ARANCIO - NSYTRV42STAR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV42STAR LAMA PER MORS VITE, 2PT,4MMQ, ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480532290

Artikelnummer

SNRNSYTRV42STAR

Herstellernummer

NSYTRV42STAR

Hersteller

SNR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...6 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Breite:

6.2 mm

Höhe:

49.1 mm

Tiefe:

57.8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

orange

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Ausführung der Quertrennung:

schwenkbar

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera di scollegamento del coltello linergy con sezione nominale di 4 mm². La tensione operativa nominale è 500 V conforme a CSA/UL e 600 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è di 20A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 16A secondo Β e UL. Presenta un trattamento di superficie grigio. Montaggio tramite morsetti a vite 1x1 ad aggancio e collegamento superiore. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie