Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV22RD MORS VITE, 2PT, 2,5MMQ ,ROSSO - NSYTRV22RD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV22RD MORS VITE, 2PT, 2,5MMQ ,ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480531828

Artikelnummer

SNRNSYTRV22RD

Herstellernummer

NSYTRV22RD

Hersteller

SNR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

rot

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5.2 mm

Höhe:

47.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Tiefe:

47.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera passante linergy con sezione nominale di 2,5 mm². La tensione operativa nominale è 600 V conforme a CSA/UL e 1000 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è di 24A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 20A secondo Β/UL. Ha un trattamento superficiale rosso. Montaggio tramite collegamento laterale e a clip con morsetti a vite livello singolo 1x1. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard (UL, CSA, VDE, GL, DNV).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie