SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR42PE MORS MOLLA, TERRA, 2PT, 4MMQ - NSYTRR42PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...4 mm²
Packung
50 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480532702
Artikelnummer
SNRNSYTRR42PE
Herstellernummer
NSYTRR42PE
Hersteller
SNR
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
56 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb