SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRR22SC MORS MOLLA, SEZ A LAMA, 2PT 2,5MMQ - NSYTRR22SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.8...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.8...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606480532900
Artikelnummer
SNRNSYTRR22SC
Herstellernummer
NSYTRR22SC
Hersteller
SNR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.8...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.8...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...130 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
60.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Ausführung der Quertrennung:
schwenkbar
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein