Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASV1 ACCESSORIO DI SEZIONAMENTO - NSYTRASV1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASV1 ACCESSORIO DI SEZIONAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110587043

Artikelnummer

SNRNSYTRASV1

Herstellernummer

NSYTRASV1

Hersteller

SNR

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Supporto componente per morsettiere Linergy TR È compatibile con le morsettiere a vite TRV, a molla TRR e a innesto TRP. Supporto per tutti i morsetti e i componenti di scollegamento Supporto per componenti in poliammide (PA 6.6) e colore grigio Venduto in confezioni da 10 unità.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie