Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASB4 PORTA ETICHETTA PER BLOC TERM - NSYTRASB4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASB4 PORTA ETICHETTA PER BLOC TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

3389119213127

Artikelnummer

SNRNSYTRASB4

Herstellernummer

NSYTRASB4

Hersteller

SNR

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Porta marcatore Linergy NSYTR per porta etichetta TRA. È compatibile con il porta etichette TRA. Venduto in confezione da 100 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie