Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAPR42 SEPARATORE 2PT PER NSYTRR22 - NSYTRAPR42

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAPR42 SEPARATORE 2PT PER NSYTRR22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480533839

Artikelnummer

SNRNSYTRAPR42

Herstellernummer

NSYTRAPR42

Hersteller

SNR

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Piastra di ripartizione Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con morsettiere a vite TRV e a innesto TRP. Presenta un trattamento di superficie grigio. Per morsettiera a singolo livello a vite 1x1, da 2,5 a 4 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie