Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAP22 SEPARATORE, 2PT, MORS VITE - NSYTRAP22

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAP22 SEPARATORE, 2PT, MORS VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110580747

Artikelnummer

SNRNSYTRAP22

Herstellernummer

NSYTRAP22

Hersteller

SNR

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Separatore Linergy NSYTR per morsetto. È compatibile con il morsetto a vite TRV. Ha un trattamento superficiale grigio. Per morsetto a vite a un livello 1x1, da 2,5 a 10 mm². Venduto in confezione da 50 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie