SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRALV24R PONTICEL.VERTICALE 2PT PER MORS MOLLA - NSYTRALV24R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 30 A
Farbe - schwarz
Isoliert - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480532191
Artikelnummer
SNRNSYTRALV24R
Herstellernummer
NSYTRALV24R
Hersteller
SNR
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
30 A
Farbe:
schwarz
Isoliert:
nein
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


