SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL45 PONTICEL.MORS PLUG-IN 5PT PER 4MMQ - NSYTRAL45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 0 V
Packung
50 ST
Produktserien
Industry
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
0 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
rot


