Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL420 PONTICEL.MORS PLUG-IN 20PT PER 4MMQ - NSYTRAL420

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL420 PONTICEL.MORS PLUG-IN 20PT PER 4MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110580426

Artikelnummer

SNRNSYTRAL420

Herstellernummer

NSYTRAL420

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Bemessungsstrom In:

40 A

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello plug-in per morsettiera. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 20 vie per morsetti da 4 mm² È compatibile con morsetti a vite TRV, TRH γ, morsettiera a molla TRP e TRR. Venduto in confezioni da 10 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie