SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL42 PONTICEL.MORS PLUG-IN 2PT PER 4MMQ - NSYTRAL42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 40 A
Isoliert - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
3606480534133
Artikelnummer
SNRNSYTRAL42
Herstellernummer
NSYTRAL42
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
rot


