Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL162 PONTICEL.MORS PLUG-IN 2PT PER 16MMQ - NSYTRAL162

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAL162 PONTICEL.MORS PLUG-IN 2PT PER 16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110499292

Artikelnummer

SNRNSYTRAL162

Herstellernummer

NSYTRAL162

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

101 A

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

rot

Ponticello plug-in per morsettiera. Ha un trattamento superficiale rosso. Fornisce 2 vie per morsetti da 16 mm² È compatibile con morsetti a vite TRV e morsettiera a molla TRR. Venduto in confezioni da 10 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie