SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS6 ETICHETTA WARNING PER 6MMQ MORS VITE - NSYTRACS6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Breite - 8.2 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110584998
Artikelnummer
SNRNSYTRACS6
Herstellernummer
NSYTRACS6
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
8.2 mm
Höhe:
25.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
nein


