Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS4 ETICHETTA WARNING PER 4MMQ MORS VITE - NSYTRACS4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS4 ETICHETTA WARNING PER 4MMQ MORS VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480534607

Artikelnummer

SNRNSYTRACS4

Herstellernummer

NSYTRACS4

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Symbol:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

25.2 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

1 mm

Befestigungsart:

sonstige

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

gelb

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Montageart:

sonstige

Segnale di indicazione / pericolo Schneider Electric tipo/modello ETICHETTA WARNING PER 4MMQ MORS VITE