Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS35 ETICHETTA WARNING PER 35MMQ MORS VITE - NSYTRACS35

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS35 ETICHETTA WARNING PER 35MMQ MORS VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Breite - 16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110518955

Artikelnummer

SNRNSYTRACS35

Herstellernummer

NSYTRACS35

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

16 mm

Höhe:

42 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

nein

Etichetta di warning per morsetti Linergy NSYTR. È compatibile con morsettiere a vite TRA Venduto in confezioni da 10 unità. Etichetta di avvertenza solo per morsetti a vite da 2,5 mm² fino a 35 mm² Etichetta di avvertenza in poliammide e colore giallo Etichetta di avvertenza per morsettiera larghezza 5,2 / 6,2 / 8,2 / 10,2 / 12 / 16 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie