SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS2 ETICHETTA WARNING PER 2,5MMQ MORS VITE - NSYTRACS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
3389110584967
Artikelnummer
SNRNSYTRACS2
Herstellernummer
NSYTRACS2
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Höhe:
25.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
1 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Montageart:
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


