Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS16 ETICHETTA WARNING PER 16MMQ MORS VITE - NSYTRACS16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS16 ETICHETTA WARNING PER 16MMQ MORS VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Breite - 12 mm

Packung

  • 10 ST

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Breite:

12 mm

Höhe:

34 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

nein

Etichetta di warning per morsetto vite 16mm2. gamma: Linergy - nome del prodotto: TR - tipo di prodotto o componente: etichetta di warning - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di protezione - compatibilità prodotto: TRP morsetto a vite - passante morsettiera, TRP morsetto a vite - protezione di terra morsettiera. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..