SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS10 ETICHETTA WARNING PER 10MMQ MORS VITE - NSYTRACS10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Breite - 10.2 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
10.2 mm
Höhe:
25.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
nein
Etichetta di warning per morsetto vite 10mm2. gamma: Linergy - nome del prodotto: TR - tipo di prodotto o componente: etichetta di warning - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di protezione - compatibilità prodotto: TRP morsetto a vite - passante morsettiera, TRP morsetto a vite - protezione di terra morsettiera. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..


