SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACPK22 BLOC.TERM. 2PT PER NSYTRP22SC - NSYTRACPK22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480533969
Artikelnummer
SNRNSYTRACPK22
Herstellernummer
NSYTRACPK22
Hersteller
SNR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con le morsettiere a innesto TRP. Presenta un trattamento di superficie grigio. Per morsettiera ad innesto singolo livello 1x1, 2,5 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


