Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACP44 BLOC.TERM. 4PT PER NSYTRP44 - NSYTRACP44

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACP44 BLOC.TERM. 4PT PER NSYTRP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480533952

Artikelnummer

SNRNSYTRACP44

Herstellernummer

NSYTRACP44

Hersteller

SNR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con le morsettiere a innesto TRP. Presenta un trattamento di superficie grigio. per morsettiere a innesto NSYTRP44 Venduto in confezioni da 50 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie