Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAC23 BLOC.TERM. 3PT PER MORS VITE - NSYTRAC23

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAC23 BLOC.TERM. 3PT PER MORS VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480533464

Artikelnummer

SNRNSYTRAC23

Herstellernummer

NSYTRAC23

Hersteller

SNR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con morsettiera a vite TRV. Presenta un trattamento di superficie grigio. Per morsettiera a singolo livello a vite 1x1, da 2,5 a 4 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie