SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAC22BL BLOC.TERM. 2PT PER MORS VITE, BLU - NSYTRAC22BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - blau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480533556
Artikelnummer
SNRNSYTRAC22BL
Herstellernummer
NSYTRAC22BL
Hersteller
SNR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsettiera. È compatibile con morsettiera a vite TRV. Ha un trattamento di superficie blu. Per morsettiera a singolo livello a vite 1x1, da 2,5 a 10 mm². Venduto in confezioni da 50 unità.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


