SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAC22 BLOC.TERM. 2PT PER MORS VITE - NSYTRAC22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110580150
Artikelnummer
SNRNSYTRAC22
Herstellernummer
NSYTRAC22
Hersteller
SNR
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale grigio. Per morsetto a vite a un livello 1x1, da 2,5 a 10 mm². È compatibile con il morsetto a vite TRV. Venduto in confezione da 50 unità.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


