Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRABCP5 ETICHETTE PER COLLARI 50 15X4MM - NSYTRABCP5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 2...8 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...8 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480535291

Artikelnummer

SNRNSYTRABCP5

Herstellernummer

NSYTRABCP5

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

2...8 mm

Kabeldurchmesser:

2...8 mm

Länge:

15 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

rasten

Scheda di marcatura Linergy per morsettiera. È compatibile con la morsettiera Presenta un trattamento di superficie bianca. Fornisce 6 strisce, 6 mm, non stampate e 50 caratteri. Venduto in confezioni da 10 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie