Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB640 ELEMENTI SIGLAT, 6MM 10 CARATT.31 - 40 - NSYTRAB640

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB640 ELEMENTI SIGLAT, 6MM 10 CARATT.31 - 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480534843

Artikelnummer

SNRNSYTRAB640

Herstellernummer

NSYTRAB640

Hersteller

SNR

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Accessorio di etichettatura per prodotti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio da 6 mm nella striscia per i morsetti NSYTRV. È costituito da 10 numeri consecutivi da 31 a 40 stampati orizzontalmente. È compatibile con tutte le morsettiere da 4 mm² e 6,2 mm di larghezza È compatibile anche con morsetti da 16 mm² con 2 elementi di etichettatura per 1 morsetto.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie