SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB620 ELEMENTI SIGLAT, 6MM 10 CARATT.11 - 20 - NSYTRAB620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480534829
Artikelnummer
SNRNSYTRAB620
Herstellernummer
NSYTRAB620
Hersteller
SNR
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Accessorio di etichettatura per prodotti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio da 6 mm nella striscia per i morsetti NSYTRV. È costituito da 10 numeri consecutivi da 11 a 20 stampati orizzontalmente. È compatibile con tutte le morsettiere da 4 mm² e 6,2 mm di larghezza È compatibile anche con morsetti da 16 mm² con 2 elementi di etichettatura per 1 morsetto.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


