SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAB570 ELEMENTI SIGLAT, 5MM 10 CARATT.61 - 70 - NSYTRAB570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480534751
Artikelnummer
SNRNSYTRAB570
Herstellernummer
NSYTRAB570
Hersteller
SNR
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Accessorio di etichettatura per prodotti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio da 5 mm nella striscia per i morsetti NSYTRV. È costituito da 10 numeri consecutivi da 61 a 70 stampati orizzontalmente. È compatibile con tutte le morsettiere da 2,5 mm² e 5,2 mm di larghezza È compatibile anche con morsetti da 10 mm² con 2 elementi di etichettatura per 1 morsetto.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


