Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAABV35 BLOC.TERM. A VITE PER GUIDA DIN 35MM - NSYTRAABV35

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAABV35 BLOC.TERM. A VITE PER GUIDA DIN 35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 9.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110580112

Artikelnummer

SNRNSYTRAABV35

Herstellernummer

NSYTRAABV35

Hersteller

SNR

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

9.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Tiefe:

50.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Blocco terminale NSYTR Linergy per morsetto. È compatibile con morsetto a vite TRV, TRH IDC, TRP push-in e morsetto a molla TRR. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio con viti. Venduto in confezione da 50 unità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie