Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAAB35 CHIUSURA PER GUIDA DIN 35MM - NSYTRAAB35

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAAB35 CHIUSURA PER GUIDA DIN 35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubenlos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119213110

Artikelnummer

SNRNSYTRAAB35

Herstellernummer

NSYTRAAB35

Hersteller

SNR

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubenlos

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Breite:

5.15 mm

Tiefe:

48.5 mm

Accessorio per morsetti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio di 5,2 mm di larghezza per guide DIN da 35 mm. È etichettabile con strisce NSYTRABF5.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie