SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAAB15 END BRACKET,SNAP-ON PER 15MM GUIDA DIN - NSYTRAAB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 5.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480534669
Artikelnummer
SNRNSYTRAAB15
Herstellernummer
NSYTRAAB15
Hersteller
SNR
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
22 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


