Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLGU PPC ALLUMINIO 495X220 S3D - NSYTLGU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLGU PPC ALLUMINIO 495X220 S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 495 mm

  • Höhe - 495 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480168253

Artikelnummer

SNRNSYTLGU

Herstellernummer

NSYTLGU

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

495 mm

Höhe:

495 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

3 mm

Piastra pressacavi multifunzione per cassette PanelSeT S3D Il prodotto è realizzato in polietilene (PE) con sigillo in schiuma e piastra di alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza è di 495 mm e la larghezza reale è di 600 mm L'altezza è495 mm La profondità è 220 mm e la profondità reale è 200 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato "ERROR:#REF!"

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie