SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLCFL PPC PER MEMBRANE 245X130 CASSETTA 3D - NSYTLCFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 400 mm
Höhe - 245 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480168451
Artikelnummer
SNRNSYTLCFL
Herstellernummer
NSYTLCFL
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
400 mm
Höhe:
245 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


