Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLC PPC PIENA 245X130 S3D - NSYTLC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLC PPC PIENA 245X130 S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 270 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480168468

Artikelnummer

SNRNSYTLC

Herstellernummer

NSYTLC

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

270 mm

Höhe:

5 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4X

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

1.5 mm

Piastra pressacavi standard multifunzione per quadri elettrici PanelSeT S3D. Il prodotto è costituito da una piastra d'acciaio e da un sigillo in polietilene (PE) in schiuma. La larghezza esterna e la profondità sono rispettivamente di 245 mm e 130 mm. Lo spessore del prodotto misura 1,5 mm. La piastra pressacavi è progettata per essere installata nella parte inferiore dell'armadio. Il set contiene una piastra, una guarnizione separata ed elementi di fissaggio. Il pressacavo è contrassegnato da 21 tacche, ognuna delle quali misura 25 mm. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie