SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLB PPC PIENA 245X80 S3D - NSYTLB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 80 mm
Höhe - 245 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480168499
Artikelnummer
SNRNSYTLB
Herstellernummer
NSYTLB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
80 mm
Höhe:
245 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


