Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTDSSFN2D FERMAPORTA A 2 ANTE SFN - NSYTDSSFN2D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTDSSFN2D FERMAPORTA A 2 ANTE SFN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Türen - ja

  • Geeignet für Tore - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486835067

Artikelnummer

SNRNSYTDSSFN2D

Herstellernummer

NSYTDSSFN2D

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Türen:

ja

Geeignet für Tore:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

88 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

53 mm

Questo set di tappi a doppia porta è un ricambio per armadi elettrici in acciaio a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT SM. Consiste di due parti da assemblare rispettivamente in alto e in basso.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie