Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTC6CRN CHIUSURA IMPR. QUADRA 6 MM - NSYTC6CRN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTC6CRN CHIUSURA IMPR. QUADRA 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - quadratisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480184574

Artikelnummer

SNRNSYTC6CRN

Herstellernummer

NSYTC6CRN

Hersteller

SNR

Ausführung:

quadratisch

Chiusura impronta quadrata 6mm. gamma: Spacial. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La miglior soluzione per la tua postazione di lavoro, Una elevata robustezzaper una miglior protezione dei materiali installati, Semplice installazione, compatibilità con gli elementi di dialogo, Ampia gamma di dimensioni per rispondere alle esigenze di mercato, Compatibilità completa con la quasi totalità degli accessori di SF/SM, Differenti opzioni:, Con o senza piastra di fondo, Con o senza Console, Larghezze (600,800, 1000 e 1200) con retro accessibile o saldato, Sicurezza, Messe a terra su corpo, porta e piastra di fondo, Dispositivi pneumatici di serie sui piani ribaltabili, Semplice accesso cavi grazie alle placche passacavi, Nessun limite all'accesso, Custom: è possibile avere colorazioni speciali, forature ecc.... Applicazioni: - Industry, Automazione e controllo, Data management e comunicazione.... Benefici: Design semplice ed armonioso Grado di protezione IP55Ampia gamma di chiusure Chiusura piombabile con la versione standard.. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie