SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSVR608 TETTO VENTILATO 600X800 - NSYSVR608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 570 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 770 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133775
Artikelnummer
SNRNSYSVR608
Herstellernummer
NSYSVR608
Hersteller
SNR
Breite:
570 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
770 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


